TEMPCO TPN01416 flänsad värmare utan tryck 9000w | AC3TBQ 2VXZ1

TEMPCO TPN01416 Icke tryckklassad flänsvärmare 9000w

Finns i lager
Artikel: AC3TBQ Modell: TPN01416Korsreferens: 2VXZ1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad värmare utan tryck
KapslingstypNEMA 1
FlänsmaterialStål
Flänsstorlek6 x 6 "
Min. Nedsänkningsdjup15-1 / 2 "
Total längd18.125 "
Fas3
MantelmaterialIncoloy (R) 800
Spänning480
Wattdensitet40 kvm.
Watt9000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9725
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8516100080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlänsmaterialTotal längdFasMantelmaterialSpänningWattdensitetWattPris
TEMPCO TPN01886 Flänsvärmare utan tryck 700w | AC3TBE 2VXX9 TPN01886Rostfritt stål8.5 "1Rostfritt stål med hög temperatur24043 kvm.7001 044 kr
TEMPCO TPN01887 Flänsvärmare utan tryck 1500w | AC3TBG 2VXY2 TPN01887Rostfritt stål8.5 "1Rostfritt stål med hög temperatur24046 kvm.15002 905 kr
TEMPCO TPN01173 Icke-tryckflänsad värmare stål | AC3TBJ 2VXY4 TPN01173Stål13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80024024 kvm.25004 535 kr
TEMPCO TPN01174 Fläktvärmare utan tryck, 480v | AC3TBL 2VXY6 TPN01174Stål13 15 / 16 "3Incoloy (R) 80048024 kvm.25004 358 kr
TEMPCO TPN01176 Flänsvärmare utan tryck 4000w | AC3TBN 2VXY8 TPN01176Stål19.375 "3Incoloy (R) 80048027 kvm.40004 573 kr
TEMPCO TPN01422 Fläktvärmare utan tryck 12000w | AC3TBT 2VXZ3 TPN01422Stål18.125 "3Incoloy (R) 80048054 kvm.12,0006 227 kr
TEMPCO TPN01177 Flänsvärmare utan tryck 230v | AC3TBV 2VXZ5 TPN01177Stål19.625 "3Incoloy (R) 80023050 kvm.90007 342 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO TPN01416 Icke tryckklassad flänsvärmare 9000w
6 685 kr /enhet