TENNSCO 6940 Storage Rack Starter Unit 60 x 36 x 72, Particleboard | AF3JFP 7D049

TENNSCO 6940 lagringsställ startenhet 60" x 36" x 72", spånskiva

Finns i lager
Artikel: AF3JFP Modell: 6940Korsreferens: 7D049

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulkförvaringsställ, förrätt
Justerbara steg2"
Strålkapacitet3800 lb.
Kapacitet per hylla3800 lb.
FärgMedium grå
Däckmaterialspånskiva
Djup36 "
FinishPulverlack
Höjd72 "
Lastkapacitet3800 lb.
MaterialStål
Antal hyllor3
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 104.625
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetStrålkapacitetKapacitet per hyllaMaterialBreddFärgDäckmaterialDjupPris
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 60 "x 36" x 96 ", spånskiva | AF3DTX 7B449 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Stål60 "Medium gråspånskiva36 "9 382 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 60 "x 48" x 96 ", spånskiva | AF3DTY 7B450 69403800 lb.3800 lb.3800 lb.Stål60 "Medium gråspånskiva48 "10 516 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 72 "x 24" x 96 ", spånskiva | AF3DTZ 7B451 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspånskiva24 "8 437 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 72 "x 36" x 96 ", spånskiva | AF3DUA 7B452 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspånskiva36 "10 340 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 72 "x 48" x 96 ", spånskiva | AF3DUB 7B453 69402750 lb.2750 lb.2750 lb.Stål72 "Medium gråspånskiva48 "11 865 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 96 "x 24" x 96 ", spånskiva | AF3DUC 7B454 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Stål96 "Medium gråspånskiva24 "10 114 kr
TENNSCO 6940 Förvaringsställ Startenhet 96 "x 36" x 96 ", spånskiva | AF3DUD 7B455 69402150 lb.2150 lb.2150 lb.Stål96 "Medium gråspånskiva36 "12 335 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO 6940 lagringsställ startenhet 60" x 36" x 72", spånskiva
8 297 kr /enhet