TENNSCO QC5-3618PS Startenhet 84inh 36inw 18ind | AF3YYD 8FZX2

TENNSCO QC5-3618PS Startenhet 84inh 36inw 18ind

Artikel: AF3YYD Modell: QC5-3618PSKorsreferens: 8FZX2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 480 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPerforerad hyllenhet
FärgGrå
Djup18 "
FinishPulverlack
Mätare22
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd87 "
MaterialStål
Antal hyllor5
Hylljusteringar1 "steg
Hyllkapacitet450 lb.
HyllstilStängt
HylltypFörrätt
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHyllkapacitetHyllstilHylltypBreddPris
TENNSCO QC5-3612PS Startenhet 84inh 36inw 12ind | AF3NQZ 8A146 QC5-3612PS12 "450 lb.StängtFörrätt36 "5 219 kr
RFQ
TENNSCO QC5-4812PS Startenhet 84inh 48inw 12ind | AF3NRA 8A147 QC5-4812PS12 "300 lb.StängtFörrätt48 "6 165 kr
RFQ
TENNSCO QO5-4812PS Startenhet 84inh 48inw 12ind | AF3YYA 8FZW9 QO5-4812PS12 "300 lb.ÖppenFörrätt48 "4 227 kr
RFQ
TENNSCO QO5-4818PS Startenhet 84inh 48inw 18ind | AF3YYB 8FZX0 QO5-4818PS18 "300 lb.ÖppenFörrätt48 "4 964 kr
RFQ
TENNSCO QO5-4824PS Startenhet 84inh 48inw 24ind | AF3YYC 8FZX1 QO5-4824PS24 "250 lb.ÖppenFörrätt48 "5 781 kr
RFQ
TENNSCO QC5-4812PAB Perforerad enhet 84inh 48inw 12ind | AF3YYE 8FZX3 QC5-4812PAB12 "300 lb.StängtTillägg48 "-
RFQ
TENNSCO QO5-3624PAB Perforerad enhet 84inh 36inw 24ind | AF4DQM 8RV10 QO5-3624PAB24 "400 lb.ÖppenTillägg36 "4 873 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO QC5-3618PS Startenhet 84inh 36inw 18ind
6 480 kr /enhet