Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TESTPRODUKTER INTL. 597C1 Digital psykrometer -40 till 122F Räckvidd | AJ2KNE 8YUV7

TESTPRODUKTER INTL. 597C1 Digital psykrometer -40 till 122F räckvidd

Finns i lager
Artikel: AJ2KNE Modell: 597C1Korsreferens: 8YUV7
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
3 970 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital psykrometer
Automatisk avstängningJa
Ledningslängd39 "
DatahållJa
Daggpunktsintervall-40 grader C till 176 grader F (-40 grader C till 80 grader C)
VisaDisplay
Luftfuktighet+ /-3%
Relativ luftfuktighet0% till 100%
Temp. Noggrannhet+/- (0.5% av avläsningen + 2.0 grader F (1 grader C)
Temp. Räckvidd0 grader till 50 grader
Temp. Upplösning-40 grader till 50 grader
Temperaturområde för våt glödlampa41 grader till 140 grader F (5 grader till 60 grader C)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDKR

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Spets med liten diameter, snabb svarstid, datarecod-funktion, datahållning och automatisk avstängning

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TESTPRODUKTER INTL. 597C1 Digital psykrometer -40 till 122F räckvidd
3 970 kr /enhet