Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TITAN PRO TOCFD2015 Motor Run Kondensator 20/15 Mfd Oval | AC4KYL 30D595

TITAN PRO TOCFD2015 Motor Run Kondensator 20/15 Mfd Oval

Finns i lager
Artikel: AC4KYL Modell: TOCFD2015Korsreferens: 30D595
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
274SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor Dual Run kondensator
Fallhöjd3-1 / 2 "
Case MaterialAluminium
OmslagsmaterialStål
Diameter1.75 "
EIA UL-basC
Hz50/60
Microfarad Betyg20/15
Övergripande djup1.75 "
Totala höjden4.375 "
Total bredd2.75 "
FormaOval
Temp. Räckvidd-40 grader till 70 grader C.
Terminal typ1/4 "hane
Spänning370-440V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8532100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFormaPris
TITAN PRO TOCFD154 Motor Run Kondensator Oval 3-3 / 16 tum höjd | AC4KYJ 30D593 TOCFD1541.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval194SEK
TITAN PRO TOCFD155 Motor Run Kondensator Oval 3-3 / 16 tum höjd | AC4KYK 30D594 TOCFD1551.75 "1.75 "3.187 "2.75 "Oval169SEK
TITAN PRO TOCFD2510 Motor Run Kondensator 25/10 Mfd Oval | AC4KYM 30D596 TOCFD25101.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval268SEK
TITAN PRO TOCFD255 Kondensator för motorkörning Oval 3-15 / 16 tum höjd | AC4KYN 30D597 TOCFD2551.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval174SEK
TITAN PRO TOCFD2575 Motor Run Kondensator Oval 3-15 / 16 tum höjd | AC4KYP 30D598 TOCFD25751.75 "1.75 "3 15 / 16 "2.75 "Oval258SEK
TITAN PRO TOCFD304 Motor Run Kondensator 30/4 Mfd 4-3 / 8 tum höjd | AC4KYQ 30D599 TOCFD3041.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval299SEK
TITAN PRO TOCFD305 Motor Run Kondensator 30/5 Mfd 4-3 / 8 tum höjd | AC4KYR 30D601 TOCFD3051.75 "1.75 "4.375 "2.75 "Oval184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TITAN PRO TOCFD2015 Motor Run Kondensator 20/15 Mfd Oval
274SEK /enhet