Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TITAN PRO TRCF50 Motor Run Kondensator 50 Mfd 4-13 / 16 tum höjd | AC4KZR 30D624

TITAN PRO TRCF50 Motor Run Capacitor 50 Mfd 4-13/16 Inch Höjd

Finns i lager
Artikel: AC4KZR Modell: TRCF50Korsreferens: 30D624

Få det Maj 22, Onsdag
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
203SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorkör kondensator
Fallhöjd4-5 / 16 "
Case MaterialAluminium
OmslagsmaterialStål
Diameter2"
EIA UL-basS
Hz50/60
Microfarad Betyg50
Övergripande djup2"
Totala höjden4 13 / 16 "
Total bredd2"
FormaRunda
Temp. Räckvidd-40 grader till 70 grader C.
Terminal typ1/4 "hane
Spänning370-440V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8532100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterArtikelÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFormaPris
TITAN PRO TOCF10 Motor Run Kondensator 10 Mfd 3-3 / 16 tum höjd | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Motorkör kondensator1.25 "3.187 "2"Oval77SEK
TITAN PRO TOCF12.5 Kondensator för motorkörning Oval 3-9 / 16 tum höjd | AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "Motorkör kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval85SEK
TITAN PRO TOCF15 Motor Run Kondensator 15 Mfd 3-9 / 16 tum höjd | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Motorkör kondensator1.25 "3 9 / 16 "2"Oval91SEK
TITAN PRO TOCF17.5 Motor Run Kondensator 17.5 Mfd 4-3 / 8 tum höjd | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Motorkör kondensator1.25 "4.375 "2"Oval97SEK
TITAN PRO TOCF2 Motor Run Kondensator 2 Mfd 2-3 / 4 tum höjd | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Motorkör kondensator1.25 "2.75 "2"Oval52SEK
TITAN PRO TOCF2.5 Kondensator för motorkörning 2.5 Mfd 2-3 / 4 tum höjd | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Motorkör kondensator1.25 "2.75 "2"Oval73SEK
TITAN PRO TOCF20 Motorkörningskondensator 20 Mfd 3-3/16 tum höjd | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Motorkör kondensator1.75 "3.187 "2.75 "Oval106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TITAN PRO TRCF50 Motor Run Capacitor 50 Mfd 4-13/16 Inch Höjd
203SEK /enhet