TJERNLUND RMS160 Radonfläktens första kanal diameter 3 tum. 120v | AA6TAK 14U160

TJERNLUND RMS160 Radonfläkt Första kanaldiameter 3 tum. 120v

Finns i lager
Artikel: AA6TAK Modell: RMS160Korsreferens: 14U160

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRadonfläkt
CFM @ 0.000-in. SP160
CFM @ 0.500-in. SP120
CFM @ 0.750-in. SP110
CFM @ 1.000-in. SP90
CFM @ 1.500-in. SP60
Djup14 "
Passar Duct Dia.3"
Flänsbredd5.375 "
Höjd14.13 "
Bostadsdia.14-1 / 8 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.3-1 / 2 "
Längd11.125 "
Max. Förstärkare0.80
Max. Wattal50
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.155
Fartygets höjd (cm)43.43
Fartygets längd (cm)33.4
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Statiskt tryck (2.1 ")
    • Maximalt inloppstemp. (140 grader F)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TJERNLUND RMS160 Radonfläkt Första kanaldiameter 3 tum. 120v
10 057 kr /enhet