Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TRICO 30203 Stängt System Constant Level Oiler, med siktmätare, 4 oz. Kapacitet | AE4CMB 5JG82

TRICO 30203 Stängt System Constant Level Oiler, med siktmätare, 4 oz. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AE4CMB Modell: 30203Korsreferens: 5JG82
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
2 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd systemolja
SkålmaterialGlas
Kapacitet4 oz.
Kragematerialzink
förbindelse1 / 4 "NPT
Funktion Håller konstant oljenivå och förhindrar oavsiktlig överfyllning
Höjd7 1/16 "till 7 13/16"
Bredd2 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8413919520
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM
  • API

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installeras det stängda oljesystemet?

A.

  • Före installation måste axelns rotationsriktning bestämmas.
  • Installera oljepumpen på den sida av utrustningen som är vänd mot axelns rotationsriktning för att förhindra felmatning av oljepumpen.
  • Lossa ställskruven och ta bort behållaren.
  • Dra åt den medföljande pluggen i sido- eller bottenvätskeporten.
  • Applicera rörgängatätningsmedel på båda ändarna av en NPT-hannippel (ingår ej) och dra åt den i den återstående vätskeporten och lagerhuset.
  • Det slutna systemet ska vara parallellt med lagerhuset i vertikalt läge.
  • Applicera rörgängatätningsmedel på en hankoppling (ingår ej) och dra åt den i ventilationsöppningen. Upprepa samma sak med den andra hankontakten.
  • Anslut en sektion av koppar- eller nylonslang till NPT-anslutningarna för att fungera som ventilationsledningen.
  • Justera kragen till önskad vätskenivå med insexnyckeln.
  • Fyll lagerkammaren genom huvudkroppen tills den når strax under den optimala vätskenivån som syns i siktet.
  • Använd behållaren för att mata olja till rätt nivå.
  • Placera tummen över reservoarpipen, vänd upp och ner och för in pipen i huvudkroppen tills den övre delen bottnar på kragen.
  • Skruva fast ställskruvarna på den övre delen och starta maskinen.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdBreddPris
TRICO 30205 Stängt System Constant Level Oiler, med siktmätare, 8 oz. Kapacitet | AK7FGK 302058 oz.7 1/16 "till 7 13/16"2 11 / 16 "2 361 kr
TRICO 30210 Stängt System Constant Level Oiler, med siktmätare, 16 oz. Kapacitet | AK7FGV 3021016 oz.8 7/8 "till 9 5/8"4 1 / 8 "1 721 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 30203 Stängt System Constant Level Oiler, med siktmätare, 4 oz. Kapacitet
2 911 kr /enhet