TRICO 36782 vätskehanteringssystem, 6 tankar, 65 gallon kapacitet | AA4ETF 12J015

TRICO 36782 Vätskehanteringssystem, 6 tankar, 65 gallon kapacitet

Artikel: AA4ETF Modell: 36782Korsref: 12J015
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

277 740 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulkoljelagringssystem
Djup43 "
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Höjd104 "
Tank kapacitet65 gal.
TankmaterialPulverlackerat aluminiumstål
Bredd76 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 391.45
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)284.48
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Trico 36782 vätskehanteringssystem används i biltillämpningar för att dispensera vindrutespolarvätska. Detta system för lagring och dispensering av bulkolja säkerställer att vindrutevätskan distribueras effektivt och exakt, vilket säkerställer rena vindrutor för säkerhet och synlighet under körning.

Funktioner:

  • Den har pulverlackerad ramfinish för korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
  • Denna vätskehanteringstankkran har stålramar för strukturell styvhet.
  • Den har en tankkapacitet på 65 liter för att rymma betydande vätskevolymer.
  • Detta vätskehanteringssystem har en alumnståltank för hållbarhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer ett vätskehanteringssystem?

A.

  • Bedöm specifika behov och funktioner för applikationen.
  • Säkerställ kompatibilitet med vätskor och material.
  • Överväg nödvändigt vätskeflöde för optimal prestanda.
  • Välj ett system med lämplig tryckkapacitet.
  • Utvärdera enkel underhåll och utbyte.

F. Hur vet jag om detta system för lagring och dispensering av bulkolje är kompatibelt med mitt smörjmedel eller olja?

A. Trico 36782 vätskehanteringssystem levereras med färgkodade etiketter och etiketter för att identifiera oljetypen för att säkerställa att rätt smörjmedel används i rätt utrustning.

F. När ska jag byta ut Trico 36782 vätskehanteringssystem?

A.

  • Otillräcklig vätskefördelning eller minskad effektivitet vid rengöring av vindrutan.
  • Eventuella tecken på vätskeläckage från systemet.
  • Visuell inspektion avslöjar slitna pumpar, munstycken eller andra kritiska delar.
  • Ovanliga ljud under systemdrift kan indikera interna problem.
  • Regelbunden igensättning påverkar vätskeflödet och munstyckets prestanda.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBreddPris
TRICO 36781 vätskehanteringssystem, 4 tankar, 65 gallon kapacitet | AA4ETE 12J014 36781100 "54 "217 694 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TRICO 36782 Vätskehanteringssystem, 6 tankar, 65 gallon kapacitet
277 740 kr /enhet