Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UEI-TESTINSTRUMENT DTH35 Digital psykrometer Temp och luftfuktighet | AH6CDC 35WC99

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 Digital Psykrometer Temp och luftfuktighet

Finns i lager
Artikel: AH6CDC Modell: DTH35Korsreferens: 35WC99
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
1 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital psykrometer
Automatisk avstängningJa
BatteritypCR2032
DatahållJa
DataloggningNej
Daggpunktsintervall-4 grader till 121.8 grader F.
VisaDigital
Luftfuktighet+ /-3%
Luftfuktighetsupplösning0.001
MinneJa
Sond Dia.0.37 "
Probe längd4"
Relativ luftfuktighet0.1% till 99.99%
Respons tid60 sek.
GivartypPrecisionskapacitetssensor (luftfuktighet), termistor (temperatur)
Temp. Noggrannhet+/- 1.2 grader
Temp. Räckvidd-20 grader till 50 grader
Temp. Upplösning0.1 grader
Temperaturområde för våt glödlampa5 grader till 121.8 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1361
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Mätarstil: Temperatur och luftfuktighet
    • Stapeldiagram: Nej
    • Absolut fuktighetsområde: 0 till 99%
    • Specialfunktioner: Visning av% RH, temperatur och beräknar daggpunkt eller våt glödlampa, entalpi, min / max, datahållning, bakgrundsbelyst display och magnetfäste

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UEI TEST INSTRUMENTS DTH35 Digital Psykrometer Temp och luftfuktighet
1 564 kr /enhet