Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNBRAKO U07852.025.0125 Socket Set Screw Cup, 1/4-28 Thread Size, 1-1/4 Inch Length, 100Pk | AE7EDD 5XCK1

UNBRAKO U07852.025.0125 Sockets Set Skruvkopp, 1/4-28 gängstorlek, 1-1/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE7EDD Modell: U07852.025.0125Korsreferens: 5XCK1 / 160A20
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
576SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.125 "
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd1.25 "
Punkt Dia.0.130 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell Hårdhet45 till 53
Temp. Räckvidd-50 till 550 F
Tråd storlek1 / 4-28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5558
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNBRAKO U07852.025.0125 Sockets Set Skruvkopp, 1/4-28 gängstorlek, 1-1/4 tums längd, 100pk
576SEK /packa