Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNDERVATTENKINETIK 09224 Industriell Mini Ficklampa LED Gul | AH2WWT 30KE47

UNDERWATER KINETICS 09224 Industrial Mini Ficklampa LED Gul

Finns i lager
Artikel: AH2WWT Modell: 09224Korsreferens: 30KE47
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
665SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid3 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 64m
KroppsfärgGul
Kroppsdia.0.87 "
Body MaterialPlast
Släpp betygNer till 2.0m
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
Längd3.2 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög
Lumens35
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång35
Antal batterier2
Körtid vid hög inställning3 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass I, II, III, Div. 1, grupp CG, T4 Exia
Byt typTwist
VattenpenetrationsvärdeIPX8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Laddningsbart: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNDERWATER KINETICS 09224 Industrial Mini Ficklampa LED Gul
665SEK /enhet