Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

UNGER MD400 våt platt mopp 16 tum grön / vit | AC2ULL 2MXC2

UNGER MD400 Wet Flat Mop 16 Inch Grön/vit

Finns i lager
Artikel: AC2ULL Modell: MD400Korsreferens: 2MXC2

Få det Maj 15, Onsdag
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCut-End våtmopp
Grundmaterialmikrofiber
FärgGrön / Vit
Torrvikt8 till 16 oz.
Slut typKlipp
TvättbarJa
Längd16 "
Materialmikrofiber
MoppstilFlat
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.13
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6307102030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
UNGER MM40R våt platt mopp 16 tum rödskuren ände | AC2ULE 2MXA5 MM40RRed578SEK
UNGER MM40Y våt platt mopp 16 tums gul skäränd | AC2ULF 2MXA6 MM40YGul478SEK
UNGER MM400 våt platt mopp 16 tums grön skärsida | AC2ULG 2MXA7 MM400Grön487SEK
UNGER MM40B Våt, platt mopp, blåskuren ände | AC2ULH 2MXA8 MM40BBlå487SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

UNGER MD400 Wet Flat Mop 16 Inch Grön/vit
400SEK /enhet