VESTIL AFSP-2-TT Fällbar stegplattform med bricka 15 x 35 tum, aluminium | AG7LCW

VESTIL AFSP-2-TT hopfällbar stegplattform med bricka 15 x 35 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7LCW Modell: AFSP-2-TT

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStåpall
MontageMontering krävs
Kapacitet250 Ibs
Kollapserat djup35 "
Kollapsad höjd5 1 / 4 "
Kollapsad bredd18 1 / 4 "
FärgSilver
Vikta höjd5-1 / 4 tum.
Vikta längd36-1 / 2 tum.
Vikad bredd18.25 "
Höjd50 1 / 3 "
Längd47 1 / 4 "
Lastkapacitet250 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattform Längd35 1 / 16 "
Plattformsbredd15 1 / 16 "
Fackkapacitet10 Ibs
Brickmaterialpolyeten
Bredd19 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)129.54
Fartygets längd (cm)120.65
Fartygets bredd (cm)46.36
HS-kod7616995030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMontageKollapserat djupHöjdLängdBreddPris
VESTIL AFSP-2 hopfällbar stegplattform, storlek 15 x 35 tum, aluminium | AG7LCV AFSP-2monterade36 1 / 2 "19 4 / 9 "47 4 / 9 "20 "3 374 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AFSP-2-TT hopfällbar stegplattform med bricka 15 x 35 tum, aluminium
3 761 kr /enhet