VESTIL AH-3624 Dockningsplatta för handtruck, 700 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE7FHJ Modell: AH-3624Korsreferens: 5XPH9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockplatta
Vinkel11 grader
Basplattans tjocklek0.3125 "
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet700 Ibs
FärgSilver
DäckLöpband
DäcktypLöpband
Avstånd från Bend till Edge9"
HandtagJa
Höjd6.31 "
Höjdskillnad mellan lastbil och dörr3"
Höjdskillnad3"
Längd24 "
Lastkapacitet700 Ibs
MaterialAluminium
Totala höjden6.3125 "
Total längd24 "
Total bredd42 "
Plattjocklek5 / 16 "
Servicehöjdsintervall3"
YttypUpphöjd diamantlöpare
Tjocklek5 / 16 "
Användbar längd24 "
Användbar bredd36 "
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.6455
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHöjdskillnad mellan lastbil och dörrHöjdskillnadLängdAnvändbar längdBreddPris
VESTIL AH-3048 Handtruck Dockplate, 700 Lb. Kapacitet, 48 x 30 tum, aluminium | AE7FHH 5XPH8 AH-30489.31 "7"7"48 "48 "36 "7 826 kr
VESTIL AH-3030 Handtruck Dockplate, 700 Lb. Kapacitet, 30 x 30 tum, aluminium | AG7LDC AH-30306.31 "4"4"30 "30 "36 "4 106 kr
VESTIL AH-3024 Dockningsplatta för handtruck, aluminium, 700 Lb. Kapacitet, 30 x 24 tum, Silver | CE3ADD AH-30246.31 "3"3"23.84 "24 "36 "3 620 kr
RFQ
VESTIL AH-3036 Dockningsplatta för handtruck, aluminium, 700 Lb. Kapacitet, 30 x 36 tum, Silver | CE3ADE AH-30369.31 "5"5"36 "36 "36 "5 188 kr
RFQ
VESTIL AH-3630 Handtruck Dockplate, aluminium, 700 Lb. Kapacitet, 36 x 30 tum, Silver | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "5 174 kr
RFQ
VESTIL AH-3636 Dockningsplatta för handtruck, aluminium, 700 Lb. Kapacitet, 36 x 36 tum, Silver | CE3ADG AH-36369.31 "5"5"36 "36 "42 "5 627 kr
RFQ
VESTIL AH-3648 Handtruck Dockplate, aluminium, 700 Lb. Kapacitet, 36 x 48 tum, Silver | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "7 166 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AH-3624 Dockningsplatta för handtruck, 700 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum, aluminium
5 751 kr /enhet