Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL BNW-SS-W Rostfritt stål trumbultmutternyckel

Finns i lager
Artikel: AG8HMB Modell: BNW-SS-W

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma nyckel
FärgSilver
Djup12 "
Höjd5"
Längd12 "
MaterialRostfritt stål
Icke-gnistgivandeNej
Övergripande djup12 "
Totala höjden5"
Total längd12 "
Total bredd3.5 "
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjuphandtag LängdHöjdMaterialBreddSkiftnyckel öppningPris
VESTIL BNW-IW polerat zinkgjutet stål Vinklad handtrumsbultnyckel | AB9ZJM 2GWZ3 BNW-IWSilver13 "-4.75 "Gjutstål3.5 "-708SEK
VESTIL BNW-BW Bronslegering, gnistfri, vinklad trummutternyckel | AB9ZJN 2GWZ4 BNW-BWBronze13 "-4.75 "Bronslegering4"-1 868 kr
VESTIL BNW-BX-W Bronslegering Gnistfri rak trumma bultmutternyckel | AB9ZJP 2GWZ6 BNW-BX-WBronze12 "-3.75 "Bronslegering2"-959SEK
VESTIL BNW-P Icke-gnistgivande solid nylon trumbultnyckel | AE6ZNE 5WAH0 BNW-PRed40.12 "8"1.88 "Nylon1.84 "1 1 / 4 "421SEK
VESTIL BNW-A gnistfri trumbultnyckel i aluminium | AG7MLH BNW-ASilver10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Gjuta aluminium1.75 "1 1 / 2 "351SEK
VESTIL BNW-IX-W polerat zinkgjutet stål Rak handtrumsbultnyckel | AG7MLJ BNW-IX-WSilver12 "7 1 / 2 "5"Gjutstål3.5 "1 1 / 2 "601SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BNW-SS-W Rostfritt stål trumbultmutternyckel
1 135 kr /enhet