VESTIL BOL-SMK Smokers Stål säkerhetspollare, gul, 43 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7MPM Modell: BOL-SMK

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRökare pollare
Montagemonterade
Baslängd8"
Basbredd8"
Batterier ingårNej
Bulthål Dia. (I.)1 1 / 4 "
HattmaterialStål
FärgGul
Behållarstorlek55 cu. I.
Avfallshantering Hål Dia.1 1 / 4 "
Höjd43 "
Inkluderar(4) Monteringshål 7/8" x 1 1/4"
Inomhus UtomhusInomhus, Utomhus
Integrerade kedjespårNej
Längd8"
Lastkapacitet55 Ibs
LåsbarNej
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal bulthål4
Antal monteringshål4
Utanför Dia.4 1 / 2 "
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddInkluderarPris
VESTIL BOL-SMK-AS Rökarpollare, med betongbeslag 43 tum, gul | CE3ALW BOL-SMK-AS--Betongankarbultsats - (4) 3/4" X 4 1/4"3 857 kr
RFQ
VESTIL BOL-SMK-DOME-AS Smokers Pollard, med kupolbas och betongbeslag, gul | CE3ALX BOL-SMK-DOME-AS14 "14 "Monteringshårdvara - (4) Betongankarbultar - 3/4" x 4-1/4"4 640 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BOL-SMK Smokers Stål säkerhetspollare, gul, 43 tums storlek
3 731 kr /enhet