VESTIL BTA-07006054 Truck Dockboard, 7000 Lb. Capacity, 60 Inch x 54 Inch Size, Aluminium | AG7MYN

VESTIL BTA-07006054 Lastbilsbrygga, 7000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum Storlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG7MYN Modell: BTA-07006054

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 579 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
ANSI-klassMH 30.2
Böj vinkel11 grader
Kapacitet7000 Ibs
Trottoarkanthöjd (in.)38020
Edge Typeavfasade
Höjd13.75 "
Längd54 "
Lastkapacitet7000 Ibs
MaterialAluminium
Mäta enheterVARJE
Plattjocklek3 / 8 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd54 "
Användbar bredd55 1 / 2 "
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKantstensbreddHöjdHöjdskillnadLängdPlattjocklekAnvändbar längdBreddPris
VESTIL BTA-07005430 Lastbilsbrygga, 7000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 30 tum, aluminium | AG7MYA BTA-07005430-11 "-30 "5 / 16 "30 "54 "12 074 kr
VESTIL BTA-07005436 Lastbilsbrygga, 7000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 36 tum, aluminium | AG7MYB BTA-07005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "13 970 kr
VESTIL BTA-07005442 Lastbilsbrygga, 7000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 42 tum storlek, aluminium | AG7MYC BTA-07005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "15 209 kr
VESTIL BTA-07005448 Lastbilsbrygga, 7000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 48 tum, aluminium | AG7MYD BTA-07005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "16 778 kr
VESTIL BTA-07005454 Lastbilsbrygga, 7000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 54 tum, storlek, silver, aluminium | AG7MYE BTA-070054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "18 864 kr
VESTIL BTA-07005460 Lastbilsbrygga, 7000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 60 tum, aluminium | AG7MYF BTA-07005460-14.75 "-60 "5 / 16 "60 "54 "21 168 kr
VESTIL BTA-07005466 Lastbilsbrygga, 7000 Lb. Kapacitet, 54 tum x 66 tum, silver, aluminium | AG7MYG BTA-070054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "54 "23 145 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL BTA-07006054 Lastbilsbrygga, 7000 Lb. Kapacitet, 60 tum x 54 tum Storlek, aluminium
22 579 kr /enhet