VESTIL CBOL-42-4 säkerhetspollare, krom, 42 tums höjd, 4 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AD8WZU Modell: CBOL-42-4Korsreferens: 4NEN3

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 434 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPollare
Färgkrom
ByggStål
Inuti Dia.3-13 / 16 "
MaterialStål
Monteringsdimension8"
Monteringsplattans mått8 x 8 "
Typkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CBOL-42-4 säkerhetspollare, krom, 42 tums höjd, 4 tums diameter.
2 434 kr /enhet