VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-SWTB Termoplastisk polyuretan, vridbar, broms, 6 x 1-3 / 4 tum storlek | CE3AZU

VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-SWTB Termoplastisk polyuretan, vridbar, broms, 6 x 1-3/4 tum Storlek

Artikel: CE3AZU Modell: CST-ALEH-6x2TPU-SWTB
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet1100 Ibs
Hjulstorlek6 "x 1 3 / 4"
Diameter4"
durometer94 Shore A
FinishFörzinkad, blå passiverad
Höjd7 1 / 2 "
MaterialTermoplastiskt gummi
Kompensera2 1 / 4 "
Totala höjden7 1 / 2 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypSnurra

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-R Termoplastisk polyuretan, stel, 6 x 1-3/4 tums storlek | CE3AZR CST-ALEH-6x2TPU-R1100 Ibs6 "x 1 3 / 4"6"7 1 / 2 "Stiv casterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-S Termoplastisk polyuretan, vridbar, 6 x 1-3/4 tums storlek | CE3AZT CST-ALEH-6x2TPU-S1100 Ibs6 "x 1 3 / 4"4"7 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-R Termoplastisk polyuretan, styv, 8 x 2 tum Storlek | CE3BAE CST-ALEH-8x2TPU-R1250 Ibs8 "x 2"8"9 1 / 2 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-S Termoplastisk polyuretan, vridbar, 8 x 2 tum Storlek | CE3BAF CST-ALEH-8x2TPU-S1250 Ibs8 "x 2"8"9 1 / 2 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-SWTB Termoplastisk polyuretan, vridbar, broms, 8 x 2 tum storlek | CE3BAG CST-ALEH-8x2TPU-SWTB1250 Ibs8 "x 2"8"9 1 / 2 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-SWTB Termoplastisk polyuretan, vridbar, broms, 6 x 1-3/4 tum Storlek