VESTIL CST-ALK-5x2SR-SWTB Gummihjul, vridbar, broms, 5 x 1-9 / 16 tum storlek | CE3BBB

VESTIL CST-ALK-5x2SR-SWTB gummihjul, svängbar, broms, 5 x 1-9/16 tum Storlek

Artikel: CE3BBB Modell: CST-ALK-5x2SR-SWTB
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet550 Ibs
Hjulstorlek5 "x 1 9 / 16"
Diameter5"
durometer65 Shore A
FinishFörzinkad, blå passiverad
Höjd6 1 / 8 "
MaterialElastiskt gummi
Totala höjden6 1 / 8 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypVridbar med totalbroms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelTypPris
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R icke-märkande polyuretan-elastiskt hjul, 4 x 1-1 / 2 tum storlek, styv | CE3BAW CST-ALK-4x1.5SR-R440 Ibs4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-S Icke-märkande polyuretan-elastiskt hjul, 4 x 1-1 / 2 tum storlek, vridbar | CE3BAX CST-ALK-4x1.5SR-S440 Ibs4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-SWTB icke-märkande polyuretan-elastiskt hjul, 4 x 1-1 / 2 tum storlek, vridbar, bromsar | CE3BAY CST-ALK-4x1.5SR-SWTB440 Ibs4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "Svängbar CasterVridbar med totalbroms-
RFQ
VESTIL CST-ALK-5x2SR-R Gummihjul, styv, 5 x 1-9 / 16 tum Storlek | CE3BAZ CST-ALK-5x2SR-R550 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Stiv casterStel-
RFQ
VESTIL CST-ALK-5x2SR-S Gummihjul, vridbar, 5 x 1-9 / 16 tum storlek | CE3BBA CST-ALK-5x2SR-S550 Ibs5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Svängbar CasterSnurra-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-ALK-5x2SR-SWTB gummihjul, svängbar, broms, 5 x 1-9/16 tum Storlek