VESTIL CST-F34-6x2SI-SWB Caster, Aluminium, Swivel, Brake, 6 x 2 Inch Size | CE3BHZ

VESTIL CST-F34-6x2SI-SWB Hjul, aluminium, svängbar, broms, 6 x 2 tums storlek

Artikel: CE3BHZ Modell: CST-F34-6x2SI-SWB
830SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängbar Caster
Kapacitet1250 Ibs
Hjulstorlek6 "x 2"
FärgButterscotch, Silver
Diameter6"
durometer85 Shore A
FinishElförzinkad
Höjd7 1 / 4 "
Materialpolyuretan
Kompensera2"
Totala höjden7 1 / 4 "
Toppplatta Storlek4 "x 4 1 / 2"
TypVrid med broms

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHjulstorlekDiameterHöjdArtikelKompenseraTypPris
VESTIL CST-F34-4x2SI-R Hjul, aluminium, styv, 4 x 2 tums storlek | CE3BGW CST-F34-4x2SI-R1000 Ibs4 "x 2"4"5 3 / 4 "Stiv caster1 1 / 4 "Stel562SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2SI-S Hjul, aluminium, vridbar, 4 x 2 tum Storlek | CE3BGX CST-F34-4x2SI-S1000 Ibs4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svängbar Caster1 1 / 4 "Snurra673SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWB Hjul, aluminium, svängbar, broms, 4 x 2 tum Storlek | CE3BGY CST-F34-4x2SI-SWB1000 Ibs4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svängbar Caster1 1 / 4 "Vrid med broms658SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWTB1 Hjul, aluminium, svängbar, broms, 4 x 2 tum Storlek | CE3BGZ CST-F34-4x2SI-SWTB11000 Ibs4 "x 2"4"5 3 / 4 "Svängbar Caster1 1 / 4 "Vridbar med totalbroms720SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2SI-R Hjul, aluminium, styv, 5 x 2 tum Storlek | CE3BHJ CST-F34-5x2SI-R1200 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Stiv caster1 1 / 8 "Stel595SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2SI-S Hjul, aluminium, vridbar, 5 x 2 tum Storlek | CE3BHK CST-F34-5x2SI-S1200 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar Caster1 1 / 8 "Snurra640SEK
RFQ
VESTIL CST-F34-5x2SI-SWB Hjul, aluminium, svängbar, broms, 5 x 2 tum Storlek | CE3BHL CST-F34-5x2SI-SWB1200 Ibs5 "x 2"5"6 1 / 2 "Svängbar Caster1 1 / 8 "Vrid med broms673SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CST-F34-6x2SI-SWB Hjul, aluminium, svängbar, broms, 6 x 2 tums storlek
830SEK /enhet