VESTIL FSBOL-36 Golvstopppollare, gul, 36 x 5 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AC9RNH Modell: FSBOL-36Korsreferens: 3JJC6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvstopppollard
Montagemonterade
Basplattans tjocklek1 / 2 "
Bulthål Dia. (I.)1 / 2 "
HattmaterialPlast
FärgGul
ByggStål
Höjd5"
Inuti Dia.4.5 "
Längd36 3 / 8 "
MaterialStål
Monteringsdimension4, 5/8 "hål, 15-15 / 32" Dia OC
Monteringsplattans mått17 "Dia
Antal bulthål4
Antal monteringshål4
Utanför Dia.4 1 / 2 "
Plattlängd8"
Plattjocklek1 / 2 "
Tallriksbredd4"
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3831
Fartygets höjd (cm)95
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
VESTIL FSBOL-42 golvstoppare, gul, 42 x 5 tumsstorlek | AC9RNJ 3JJC8 FSBOL-4242 3 / 8 "3 534 kr
VESTIL FSBOL-48 golvstoppare, gul, 48 x 5 tumsstorlek | AC9RNK 3JJD1 FSBOL-4848 3 / 8 "4 419 kr
VESTIL FSBOL-24 golvstoppare, 8 x 24 x 5 tums storlek | AG7TGF FSBOL-2424 3 / 8 "1 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FSBOL-36 Golvstopppollare, gul, 36 x 5 tums storlek
3 007 kr /enhet