Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL FSR-6 stålpallstativ ram distans, 6 tum användbar längd, grön | AG7THG

VESTIL FSR-6 stålpallstativ ram distans, 6 tum användbar längd, grön

Finns i lager
Artikel: AG7THG Modell: FSR-6
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
335SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRamavstånd
FärgGrön
KomponenterRamavstånd
Djup10 1 / 4 "
hårdvaraVad ingår
Höjd1 4 / 7 "
Inkluderarhårdvara
Längd10 1 / 4 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
separerarBack to Back Frames
Användbar längd6"
Bredd3 1 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)25.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdAnvändbar längdPris
VESTIL FSR-12 stålpallstativ ram distans, 12 tum användbar längd, grön | AG7THF FSR-1216 1 / 4 "12 "348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL FSR-6 stålpallstativ ram distans, 6 tum användbar längd, grön
335SEK /enhet