VESTIL HL-55 Hitch Lift, 550 lb., 25 x 28 tum, silver, stål, 12V DC

Finns i lager
Artikel: AG8CUC Modell: HL-55

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 780 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDraglift
Batterikabellängd21 ft.
Kapacitet550 Ibs
FärgSilver
Höjd16 "
Hitch Receiver Storlek2"
Inkluderar21" kabelset för batterianslutning
Längd59 "
Längd när den är sänkt52 "
Längd vid upphöjd47 "
Lastkapacitet550 Ibs
MaterialStål
Plattform Längd25 "
Plattformens storlek28 "x 25"
Plattformsbredd28 "
Effekt12V DC motoriserad
Strömförsörjning12V DC motoriserad
Ramplängd7"
Rampstorlek28 "x 7"
Rampbredd28 "
Spänning (DC)12
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.15
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)149.86
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • USA:s federala OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket material används för att konstruera Vestil HL-55 draglyft?

S. Den är gjord av stål för strukturell styvhet och lång livslängd.

F. Vad är lastkapaciteten för Vestil HL-55 draglyft?

S. Den kan hantera laster upp till 550 lb.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HL-55 Hitch Lift, 550 lb., 25 x 28 tum, silver, stål, 12V DC
21 780 kr /enhet