VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD Standard sluttningsstege, greppstag, ESD 23.5625 tum, 8 steg

Finns i lager
Artikel: AG7VDH Modell: LAD-PW-26-8-G-ESD

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 108 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
ANSI-klassA14.7
Baslängd63.19 "
Basbredd29.75 "
Kapacitet350 Ibs
HjulmaterialPoly på Poly
FärgSvart
Avstånd mellan steg10 "
Typ av främre hjulFjäderbelastad svivel
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Ledstångshöjd110 "
Ledstänger ingårJa
Höjd110 "
Längd63.187 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal Caster4
Antal främre hjul2
Antal bakhjul2
Antal steg8
Material för bakhjulGummibana (polyolefinkärna)
Typ bakhjulStel
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
FjäderbelastadJa
Stegvinkel58 grader
Stegdjup7"
StegtypGrip Strut
Stegbredd23 9 / 16 "
Toppstegsdjup14 "
Toppstegshöjd80 "
Bredd29.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.2
Fartygets höjd (cm)279.4
Fartygets längd (cm)160.5
Fartygets bredd (cm)75.57
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdBasbreddBredd på främre hjulLedstångshöjdHöjdAntal stegTyp bakhjulPris
VESTIL LAD-PW-26-10-G-ESD Standard lutningsstege, greppstag, ESD 23.5625 tum Storlek, 10 steg | AG7VCB LAD-PW-26-10-G-ESD75.13 "30.56 "1 1 / 4 "130 "130 "10Stel18 424 kr
VESTIL LAD-PW-26-12-G-ESD Standard sluttningsstege, greppstag, ESD 23.5625 tum Storlek, 12 steg | AG7VCG LAD-PW-26-12-G-ESD87.63 "33.56 "1 1 / 4 "156 "156 "12Stel20 949 kr
VESTIL LAD-PW-26-2-G-ESD Standard sluttningsstege, greppstag, ESD 23.5625 tum, 2-stegs | AG7VCK LAD-PW-26-2-G-ESD34.06 "27.19 "1"50 "50 "2Vridbart lås10 615 kr
VESTIL LAD-PW-26-4-G-ESD Standard sluttningsstege, greppstag, ESD 23.5625 tum, 4-stegs | AG7VCV LAD-PW-26-4-G-ESD40.44 "27.19 "1"70 "70 "4Vridbart lås11 477 kr
VESTIL LAD-PW-26-6-G-ESD Standard sluttningsstege, greppstag, ESD 23.5625 tum Storlek, 6 steg | AG7VDC LAD-PW-26-6-G-ESD50.19 "29.75 "1 1 / 4 "90 "90 "6Stel15 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD Standard sluttningsstege, greppstag, ESD 23.5625 tum, 8 steg
17 108 kr /enhet