VESTIL LC-803 Multifunktionsbagagevagn i stål och plast, 225 Lb. Kapacitet, svart och silver

Finns i lager
Artikel: AG7VJX Modell: LC-803

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultifunktionell bagagevagn / stol
Montagemonterade
Basplattans längd12 "
Basplattans bredd9"
Bungee Längd60 "
FärgSvart
Vikta höjd3 1 / 2 "
Vikta längd26 1 / 2 "
Vikad bredd13 "
Höjd32.5 "
InkluderarHantera grepp
Längd16.5 "
Lastkapacitet225 Ibs
Bagagekapacitet65 Ibs
Material för bagagevagnMetall
Bagageskyltens längd12 "
Bagageskylt bredd9"
MaterialStål, nylon
Max. Höjd17 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd1"
Antal remmar1
Antal hjul2
Sätets mått13 "x 12"
Sätes höjd17 "
Sitthöjd från marken18 1 / 2 "
Sittbredd12 "
Hjuldiameter3"
HjulmaterialHårt gummi
HjultypHårt gummi
Hjulbredd3 / 4 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)82.55
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL LC-803 Multifunktionsbagagevagn i stål och plast, 225 Lb. Kapacitet, svart och silver
1 127 kr /enhet