VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Kapacitet, blå, 47-1/4 tums bredd | AG7WKX

VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Kapacitet, blå, 47-1/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AG7WKX Modell: MULTI-C

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med flera höjder
Kapacitet2500 Ibs
FärgBlå
Dörröppningshöjd2.75 "
Dörröppningsbredd74.5 "
Vikt containerhöjd2 3 / 4 "
Vikt behållarlängd8 3 / 4 "
Vikt containerbredd74 1 / 2 "
Gaffelöppningscenter14 1/8", 19"
Gaffelöppningshöjd3 7 / 8 "
Gaffelöppningsbredd8 5/16 ", 13 1/8"
Höjd37.5 "
Längd31.5 "
Materialpolyeten
Mäta enheterVARJE
Material för utomhusförvaringPlast
Övergripande djup31.5 "
Totala höjden37.5 "
Total bredd47.25 "
Pallbottenhöjd5 7 / 8 "
Pall Bas Längd31 3 / 8 "
Bredd på pallbas47 3 / 16 "
Lagringskapacitet9.26 kvadratfot
Lagringsutrymme24.7 cu. ft.
Bredd47.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 56.7
Fartygets höjd (cm)95.25
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)120.02
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL MULTI-C Multi Height Container, 2500 Lb. Kapacitet, blå, 47-1/4 tums bredd
8 967 kr /enhet