VESTIL OEPW-1700 Electric Pressure Washer, 2500 PSI | AG7WNA

VESTIL OEPW-1700 Elektrisk högtryckstvätt, 2500 PSI

Artikel: AG7WNA Modell: OEPW-1700

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt
FärgRed
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsmaterial.Hand Wench
Bredd på främre hjul1 1 / 2 "
Höjd30 "
Slanglängd50 ft.
Slangbredd3 / 8 "
Längd30 1 / 2 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Motor HP10 hk
Fas3
Bakhjul Dia.10 "
Typ bakhjulGummi
Bredd på hjul bak2 1 / 2 "
Bakhjulsdia.10 "
Typ av bakhjulGummi
Bakhjulsbredd2 1 / 2 "
Spänning230/ 240V
Vattenpump2500 psi
Bredd20 "
Arbetar medPPW-748

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 146.25
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8451400000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL OEPW-1700 Elektrisk högtryckstvätt, 2500 PSI