Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL PAIL-PAL-UN gjutstål UN-klassad hinköppnare, 11 tum x 3-1/2 tum x 1-7/8 tum, storlek, 5 gallon, guld

Finns i lager
Artikel: AG7WRL Modell: PAIL-PAL-UN

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

564SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma nyckel
FärgGold
Djup11 "
HandleRakt
Höjd1.88 "
Längd11 "
MaterialGjutstål
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup11 "
Totala höjden1.875 "
Total bredd3.5 "
HinkmaterialStål, plast
Hinkstorlek5 gal.
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)4.76
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
VESTIL PAIL-PAL Hinköppnare i gjutet stål, 11 tum x 3-1/2 tum x 1 tum, storlek, 5 gallon, guld | AC4AJM 2YA65 PAIL-PAL1"497SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PAIL-PAL-UN gjutstål UN-klassad hinköppnare, 11 tum x 3-1/2 tum x 1-7/8 tum, storlek, 5 gallon, guld
564SEK /enhet