VESTIL PG-C-200 Kraftig gjutjärnsrörgrip, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WYV Modell: PG-C-200

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörgrepp
Kapacitet2000 Ibs
Klyvbredd1.56 "
FärgGul
För Pipe OD10 3/4 "till 11"
Höjd36.19 "
InkluderarKlämlåsmekanism
Käftdjup11 "
Längd53 "
Lyftklämma stilHorisontell
MaterialStål
Max. Lastkapacitet2000 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Käkens öppningshöjd10 1 / 2 "
Totala höjden25.13 "
Övergripande tjocklek1 / 2 "
Total bredd53 "
Tjocklek1 / 2 "
Använd medGjutjärn
Bredd23.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.85
Fartygets höjd (cm)91.92
Fartygets längd (cm)134.62
Fartygets bredd (cm)60.01
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenKapacitetKlyvbreddTotal breddTjocklekBreddFör Pipe ODHöjdPris
VESTIL PG-C-045 Kraftig gjutjärnsrörgrip, 450 Lb. Kapacitet | AG7WYQ PG-C-04513.5 "450 Ibs1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "till 4"18.75 "5 675 kr
VESTIL PG-C-060 Kraftig gjutjärnsrörgrip, 600 Lb. Kapacitet | AG7WYR PG-C-06013.5 "600 Ibs1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "till 4 3/4"18.75 "6 098 kr
VESTIL PG-C-100 Kraftig gjutjärnsrörgripare, 1000 Lb. Kapacitet | AG7WYT PG-C-10016.25 "1000 Ibs1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "till 7"24.63 "7 431 kr
VESTIL PG-C-140 Kraftig gjutjärnsrörgrip, 1400 Lb. Kapacitet | AG7WYU PG-C-14018.5 "1400 Ibs1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "till 9"29.75 "8 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PG-C-200 Kraftig gjutjärnsrörgrip, 2000 Lb. Kapacitet
13 407 kr /enhet