VESTIL S-2001 halvautomatisk bandningsmaskin, 23 tum x 35-1/2 tum x 30 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YEG Modell: S-2001

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvautomatisk bandningsmaskin
Justerbar spänning11 till 140 pund.
Amps15A
Caster Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjul Dia.3"
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgKräm
Kompatibel remstorlek1/2 ", 3/8"
Kompatibelt bandmaterialpolypropylen
RammaterialStål
Höjd30 "
Längd23 "
Max. Kärndia.9"
Max. Kärnbredd8"
Max. Remspänning140 Ibs
Mäta enheterVARJE
Min. Remspänning11 Ibs
Antal hjul4
Antal hjul4
DriftstypHalvautomatiska
Fas1
BärbarJa
KraftkällaElektrisk sladd
YtmaterialStål
Spänning115V AC
Volt / fas115/1
HjulmaterialHårt gummi
Bredd35 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.6
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)90.17
HS-kod8422409140
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-2001 halvautomatisk bandningsmaskin, 23 tum x 35-1/2 tum x 30 tum storlek
29 119 kr /enhet