VESTIL SBM-80 justerbar spridarbalk, 8000 Lb. Kapacitet, 96 tum Storlek

Artikel: AG7YJU Modell: SBM-80
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

22 016 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar spridarbalk
TillbehörstypKedjelyft
Borgens höjd7 1 / 4 "
Borgens bredd4"
Kapacitet8,000 Ibs
KanalC-kanal
Kanalhöjd8"
FärgBlå
Fri höjd20 3 / 4 "
Höjd24 1 / 2 "
InkluderarInkluderar (3) bygel (1) övre och (2) nedre, nedre bygel bredd/höjd 3" x 5 1/4", spridare justeras 8" till 96"
Längd104 1 / 2 "
Lastkapacitet8000 Ibs
Lägre borghöjd5 1 / 4 "
Lägre bygeltjocklek1"
Lägre borgens bredd3"
MaterialStål
Max. Spridning8 ft.
Mäta enheterVARJE
Min. Sprida8"
Övre borghöjd7 1 / 4 "
Övre bygeltjocklek1 1 / 4 "
Användbar övre bågbredd4"
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99
Fartygets höjd (cm)62.55
Fartygets längd (cm)265.43
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8431491090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLägre borghöjdBorgens höjdFri höjdLägre borgens breddÖvre borghöjdBreddHöjdInkluderarPris
VESTIL SBM-25 justerbar spridarbalk, 2500 Lb. Kapacitet, 78 tum Storlek | AG7YJD SBM-254 1 / 2 "5"14 3 / 4 "1 1 / 2 "5"5"16 1 / 2 "Inkluderar (3) bygel (1) övre och (2) nedre, nedre bygel bredd/ höjd 1 1/ 2" x 4 1/ 2", spridare Justeras 8" till 72"11 508 kr
RFQ
VESTIL SBM-40 justerbar spridarbalk, 4000 Lb. Kapacitet, 78 tum Storlek | AG7YJE SBM-404"5 1 / 2 "14 3 / 4 "2"5 1 / 2 "5"17 1 / 4 "Inkluderar (3) bygel (1) övre och (2) nedre, nedre bygel bredd/höjd 2" x 4", spridare justeras 8" till 72"13 414 kr
RFQ
VESTIL SBM-BFB-100-10 Spridarbalk, 10000 Lb. Kapacitet | CE3EVH SBM-BFB-100-105 3 / 4 "-25 1 / 2 "3"7 1 / 2 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "-25 717 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SBM-80 justerbar spridarbalk, 8000 Lb. Kapacitet, 96 tum Storlek
22 016 kr /enhet