VESTIL TG-1600-SH-144-120 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 144 tum x 120 tum Storlek | AG8AMF

VESTIL TG-1600-SH-144-120 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 144 tum x 120 tum Storlek

Artikel: AG8AMF Modell: TG-1600-SH-144-120
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

15 398 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinyl Strip Dörr
Sprödhet Temp.0.35 grader C
FärgRensa
Djup1 / 6 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Distransmittans6.3%
Höjd120 "
Längd0.16 "
Belastning vid 100 % förlängning32 1/5 lbs.
Ljustransmittans82.80%
MaterialPVC Vinyl
Max. Dragförlängning388%
Mäta enheterVARJE
MonteringsdesignSidhuvud
Öppningshöjd120 "
Öppningsbredd144 "
Driftstemp. Räckvidd10 grader till 140 grader. F
Överlappande stilStandard
Panel MaterialPVC Vinyl
Paneltjocklek1 / 6 "
Specifik gravitation1.22
Styvhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrka @ 100 % förlängning1181 psi
Strip Bredd16 "
Draghållfasthet2635 psi
Tjocklek1 / 6 "
Bredd144 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 211.05
Fartygets höjd (cm)304.8
Fartygets längd (cm)0.41
Fartygets bredd (cm)365.76
HS-kod3925200091
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHöjdBelastning vid 100 % förlängningDriftstemp. RäckviddStyvhetTjocklekPris
VESTIL TG-1600-SH-120-120 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 120 tum Storlek | AG8ALY TG-1600-SH-120-120120 "2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "12 825 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-144 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 144 tum Storlek | AG8ALZ TG-1600-SH-120-144120 "2"35 2/5 lbs.144 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "14 927 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-168 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 168 tum Storlek | AG8AMA TG-1600-SH-120-168120 "2"35 2/5 lbs.168 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "16 981 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-192 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 192 tum Storlek | AG8AMB TG-1600-SH-120-192120 "2"35 2/5 lbs.192 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "19 131 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-216 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 216 tum Storlek | AG8AMC TG-1600-SH-120-216120 "2"35 2/5 lbs.216 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "21 184 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-240 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 240 tum Storlek | AG8AMD TG-1600-SH-120-240120 "2"35 2/5 lbs.240 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "23 269 kr
RFQ
VESTIL TG-1600-SH-120-72 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 120 tum x 72 tum Storlek | AG8AME TG-1600-SH-120-72120 "2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader till 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C1 / 6 "8 639 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TG-1600-SH-144-120 PVC-vinylremsdörr, standardöverlappning, 144 tum x 120 tum Storlek
15 398 kr /enhet