VESTIL TS-20-6060 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tums bredd x 60 tums längd, blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG8BAT Modell: TS-20-6060

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDocktavla
Vinkel11 grader
ANSI-klassMH 30.2
Fasningsvinkel11 grader
Kapacitet20000 Ibs
FärgBlå
Däckstjocklek1 / 2 "
Avstånd från Bend till Edge9"
Avstånd från ben till kant12 "
Dockboard materialStål
GradeINX-55
Höjd16.75 "
Höjdskillnad10 "
Längd59.81 "
Lastkapacitet20000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Totala höjden16.75 "
Total längd59.8125 "
Total bredd62.5625 "
Plattjocklek0.5 "
Styrka55000 psi
Användbar bredd55 1 / 2 "
Bredd62.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 261.9
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)152.4
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDäckstjocklekHöjdHöjdskillnadLängdLastkapacitetPlattjocklekBreddPris
VESTIL TS-10-6030 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tums bredd x 30 tums längd, blått, stål | AG8AYD TS-10-60303 / 8 "10 "4"29.81 "10000 Ibs0.38 "62.56 "17 641 kr
VESTIL TS-10-6036 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tums bredd x 36 tums längd, blått, stål | AG8AYE 4W599 TS-10-60363 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 Ibs0.38 "62.56 "20 495 kr
VESTIL TS-10-6042 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum bredd x 42 tum längd, stål | AG8AYF TS-10-6042-11 "-42 "10000 Ibs-60 "22 626 kr
VESTIL TS-10-6048 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tums bredd x 48 tums längd, blått, stål | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 Ibs0.38 "62.56 "26 422 kr
VESTIL TS-10-6054 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tum bredd x 54 tum längd, stål | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 Ibs-60 "27 568 kr
VESTIL TS-10-6060 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tums bredd x 60 tums längd, blått, stål | AG8AYJ 9DR98 TS-10-60603 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 Ibs0.38 "62.56 "31 409 kr
VESTIL TS-10-6066 Lastbilsbrygga, 10000 Lb. Kapacitet, 60 tums bredd x 66 tums längd, stål | AG8AYK TS-10-6066-16 "-66 "10000 Ibs-60 "32 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TS-20-6060 Lastbilsbrygga, 20000 Lb. Kapacitet, 60 tums bredd x 60 tums längd, blå, stål
45 131 kr /enhet