VESTIL V-1 Versa rackbas med ej avtagbar stolpe, 4000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8BJE Modell: V-1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStack Rack Base
Justerbar stolpehöjd11 1/4 "till 17 1/4"
Montagemonterade
Kapacitet4,000 Ibs
FärgGul
KomponenterBas med icke-avtagbara stolpar
Däcklängd42 "
Däckbredd48 "
Höjd23.75 "
Längd43.437 "
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Indragen höjd17 3 / 4 "
Staplingskapacitet5
TypBas med icke-avtagbara stolpar
Användbar gaffellängd2 1 / 2 "
Användbar gaffelbredd8"
Användbar längd42 "
Användbar bredd48 "
Bredd49.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.1
Fartygets höjd (cm)60.33
Fartygets längd (cm)110.33
Fartygets bredd (cm)125.57
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTypBreddPris
VESTIL V-2 Versa Rack Base Only, No Post, 4000 Lb. Kapacitet, gul | AG8BJP V-242 "6 1 / 2 "Bas med icke-avtagbara stolpar49.44 "9 879 kr
VESTIL V-4 Versa Rack Base Only, ingen stolpe, 8 tum x 2-1/2 tums gaffelfickor, 4000 Lb. Kapacitet, gul | AG8BJR V-443.4375 "5"Bas, inga stolpar, uttag48 "7 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL V-1 Versa rackbas med ej avtagbar stolpe, 4000 Lb. Kapacitet
12 074 kr /enhet