Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 20815 Xl-c Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1-1/4 tum | AD9EEG 4RCJ7

VIEGA MEGAPRESS 20815 Xl-c Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD9EEG Modell: 20815Korsreferens: 4RCJ7

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsreducerare
Body MaterialKoppar
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
AnslutningstypFTG x Tryck
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek2-1/2" x 1-1/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekPris
VIEGA LLC 20813 Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1-1/2 tum | AB3EEK 1RPY1 20813Montering Reducers2-1/2" x 1-1/2"1 715 kr
VIEGA LLC 20758 Reducer Ftg x P 2-1/2 x 2 Inch | AB3EEL 1RPY2 20758Montering Reducers2-1 / 2 "x 2"1 493 kr
VIEGA LLC 20818 Reducer Ftg x P 3 x 1-1/2 Inch | AB3EEM 1RPY3 20818Montering Reducers3 "x 1-1 / 2"1 906 kr
VIEGA LLC 20763 Reducer Copper Ftg x P 3 x 2 Inch | AB3EEN 1RPY4 20763Montering Reducers3 "x 2"1 845 kr
VIEGA LLC 20768 Reducer Ftg x P 3 x 2-1/2 Inch | AB3EEP 1RPY5 20768Montering Reducers3 "x 2-1 / 2"1 906 kr
VIEGA LLC 20773 Reducer Copper Ftg x P 4 x 2 Inch | AB3EEQ 1RPY6 20773Montering Reducers4 "x 2"2 149 kr
VIEGA LLC 20778 Reducer Ftg x P 4 x 2-1/2 Inch | AB3EER 1RPY7 20778Montering Reducers4 "x 2-1 / 2"2 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20815 Xl-c Reducer Ftg x P 2-1/2 x 1-1/4 tum
1 761 kr /enhet