Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 25576 reduktionsadapter P x Fnpt 3/4 tum | AC6WRZ 36N819

VIEGA MEGAPRESS 25576 Reduktionsadapter P x Fnpt 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC6WRZ Modell: 25576Korsreferens: 36N819
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body MaterialStål
ComplianceCSA
AnslutningstypTryck på x FNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA MEGAPRESSG

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 25586 Reduktionsadapter P x Fnpt 1 tum 3/4 tum | AC6WTA 36N820 255863 / 4 "1"453SEK
VIEGA LLC 25601 Reduktionsadapter P x Fnpt 1-1/4 tum | AC6WTB 36N821 256011"1.25 "547SEK
VIEGA LLC 25621 reduktionsadapter P x Fnpt 1-1/2 tum | AC6WTC 36N822 256211.25 "1.5 "582SEK
VIEGA LLC 25646 reduktionsadapter P x Fnpt 2 tum | AC6WTD 36N823 256461.5 "2"798SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25576 Reduktionsadapter P x Fnpt 3/4 tum
352SEK /enhet