Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79365 Adapter P x Fnpt 1-1/2 tum 1-1/2 tum | AE6QJF 5UME7

VIEGA MEGAPRESS 79365 Adapter P x Fnpt 1-1/2 tum 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE6QJF Modell: 79365Korsreferens: 5UME7
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
679SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
Body MaterialBrons med låg bly
ComplianceNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
AnslutningstypTryck på x FNPT
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek1.5 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekRörstorlekPris
VIEGA LLC 79295 Adapter Låg Bly Brons P x Fnpt 1/2 Inch | AE6QHQ 5UMD3 792953 / 8 "1 / 2 "74SEK
VIEGA LLC 79300 Adapter Låg Bly Brons P x Fnpt 1/2 Inch | AE6QHR 5UMD4 793001 / 2 "1 / 2 "71SEK
VIEGA LLC 79305 Adapter Låg Bly Brons P x Fnpt 1/2 Inch | AE6QHT 5UMD5 793053 / 4 "1 / 2 "143SEK
VIEGA LLC 79310 Adapter Låg Bly Brons P x Fnpt 3/4 Inch | AE6QHU 5UMD6 793101 / 2 "3 / 4 "107SEK
VIEGA LLC 79315 Adapter Låg Bly Brons P x Fnpt 3/4 Inch | AE6QHV 5UMD7 793153 / 4 "3 / 4 "110SEK
VIEGA LLC 79320 Adapter Låg Bly Brons P x Fnpt 1 Inch | AE6QHW 5UMD8 793201 / 2 "1"375SEK
VIEGA LLC 79325 Adapter Låg Bly Brons P x Fnpt 1 Inch | AE6QHX 5UMD9 793253 / 4 "1"373SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79365 Adapter P x Fnpt 1-1/2 tum 1-1/2 tum
679SEK /enhet