Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIEGA LLC 79930 Propress Zero Lead Kulventil 1 | AF7FKJ 20XW48

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero Lead Kulventil 1

Finns i lager
Artikel: AF7FKJ Modell: 79930Korsreferens: 20XW48

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialBlyfri brons
KroppsstilI kö
ComplianceNSF-61G, UP-kod
AnslutningstypTryck på x Tryck på
Hantera materialFörzinkat stål med vinylgrepp
Hantera typLåsbar spak
Max. Tryck250 psi
Max. Ångtryck15 psi
Rörstorlek1 "x 1"
Hamnfull
TätningsmaterialEPDM
SittmaterialPTFE
StammaterialECO mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1"
VentilstrukturBoll

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)9.98
Fartygets längd (cm)36.98
Fartygets bredd (cm)23.98
HS-kod8481801085

Produktinformation:

    • Undermärke: VIEGA ZERO LEAD

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79930 Propress Zero Lead Kulventil 1
1 101 kr /enhet