Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS 13MHHS1.5 3-delad Segment Clamp 600 Psi At 70f | AA3NLG 11P810

VNE STAINLESS 13MHHS1.5 3-delad Segment Clamp 600 Psi Vid 70f

Finns i lager
Artikel: AA3NLG Modell: 13MHHS1.5Korsreferens: 11P810
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
335SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSegmentklämma, 3 delar
Body MaterialT304 rostfritt stål
förbindelseVingmutter
För rörstorlek1 "och 1-1 / 2"
Max. Tryck600 psi @ 70 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekMax. TryckPris
VNE STAINLESS 13MHHS2.0 3-delad Segment Clamp 550 Psi At 70f | AA3NLH 11P811 13MHHS2.02"550 psi @ 70 grader F.379SEK
VNE STAINLESS 13MHHS2.5 3-delad Segment Clamp 450 Psi At 70f | AA3NLJ 11P812 13MHHS2.52.5 "450 psi @ 70 grader F.453SEK
VNE STAINLESS 13MHHS3.0 3-delad Segment Clamp 350 Psi At 70f | AA3NLK 11P813 13MHHS3.03"350 psi @ 70 grader F.518SEK
VNE STAINLESS 13MHHS4.0 3-delad Segment Clamp 250 Psi At 70f | AA3NLL 11P814 13MHHS4.04"250 psi @ 70 grader F.628SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 13MHHS1.5 3-delad Segment Clamp 600 Psi Vid 70f
335SEK /enhet