Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VNE STAINLESS 16A1.5 Cap T304 Rostfritt stål Fasad säte | AA6HCE 13Y409

VNE STAINLESS 16A1.5 Cap T304 Rostfritt stål Fasad säte

Finns i lager
Artikel: AA6HCE Modell: 16A1.5Korsref: 13Y409
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
175SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialT304 rostfritt stål
AnslutningstypAvfasningssäte
Max. Tryck400 psi vid 72 grader F.
Total längd9 / 16 "
Ytfinish180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. Räckvidd-30 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRörstorlekPris
VNE STAINLESS 16A1.0 Cap T304 Rostfritt stål Fasad säte | AA6HCD 13Y408 16A1.015 / 32 "1"107SEK
VNE STAINLESS 16A2.0 Cap T304 Rostfritt stål Fasad säte | AA6HCF 13Y410 16A2.05 / 8 "2"248SEK
VNE STAINLESS 16A2.5 Cap T304 Rostfritt stål Fasad säte | AA6HCG 13Y411 16A2.521 / 32 "2.5 "352SEK
VNE STAINLESS 16A3.0 Cap T304 Rostfritt stål Fasad säte | AA6HCH 13Y412 16A3.023 / 32 "3"481SEK
VNE STAINLESS 16A4.0 Cap T304 Rostfritt stål Fasad säte | AA6HCJ 13Y413 16A4.013 / 16 "4"945SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VNE STAINLESS 16A1.5 Cap T304 Rostfritt stål Fasad säte
175SEK /enhet