VON DUPRIN 88L US26D RHR Exit Device | AH9LMA 40JF19

VON DUPRIN 88L US26D RHR utgångsenhet

Finns i lager
Artikel: AH9LMA Modell: 88L US26D RHRKorsreferens: 40JF19

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsluta enheten

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3504
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)26.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
VON DUPRIN 88L US26D LHR Exit Device | AH9LLZ 40JF18 88L US26D LHRAvsluta enheten38 228 kr
VON DUPRIN EL3347A-NL-OP 3 313AN Dold brons | CU8ABT 28XW98 EL3347A-NL-OP 3 313ANAvsluta enheten60 055 kr
VON DUPRIN 3347A-EO 3 313 Dold brons | CU8ABU 28XP82 3347A-EO 3 313Avsluta enheten36 129 kr
VON DUPRIN 3347A-NL-OP 3 313 Dold brons | CU8ABV 28XP84 3347A-NL-OP 3 313Avsluta enheten42 219 kr
VON DUPRIN 9947EO 2 26D Dold för 1 3/4 tums dörr tjock, 24 tum, passar 4 1/4 tums stilbredd | CU8ABW 46TV01 9947EO 2 26DAvsluta enheten38 766 kr
VON DUPRIN 3347A-L-06 3 US28 RHR Dold för 1 3/4 tums dörr tjock, 36 tum, passar 2 1/8 tums stilbredd | CU8ABX 46TR60 3347A-L-06 3 US28 RHRAvsluta enheten49 625 kr
VON DUPRIN 3347A-DT 3 26D dold för 1 3/4 tums dörrtjock, 36 tum, passar 2 1/8 tums stilbredd | CU8ABY 46TR56 3347A-DT 3 26DAvsluta enheten50 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VON DUPRIN 88L US26D RHR utgångsenhet
38 228 kr /enhet