VULCAN HART 00-411551-000G1 Brännare, kolbrännare, 4.6 x 26.2 x 3.05 tum Storlek | AP3XNN

VULCAN HART 00-411551-000G1 Brännare, broiler, 4.6 x 26.2 x 3.05 tum Storlek

Artikel: AP3XNN Modell: 00-411551-000G1
4 372 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrännare
Höjd3.05 "
Längd4.6 "
Bredd26.2 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vulcan Hart 00-411551-000G1 brännarenhet är en ersättningsdel som kan användas för att ersätta felaktig eller skadad brännarenhet i kolmaskiner.

Funktioner:

  • Denna enhet tillhandahåller en indirekt värmekälla för matlagningsytan, där det mesta av värmeenergin sprids av det överliggande strålningselementet. Brännaren är fodrad med hål i stiftstorlek som levererar gas genom dessa små öppningar för att distribuera värme och låga över broilerns yta.
  • Den är kompatibel med modellerna GHCB40C, GHCB44, GHMCB44, HCB040 och HCB1 gasbroilers.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur byter man ut en brännare?

A.

  • Ta bort brännarkeramiken genom att försiktigt trycka upp på sidan och mitten.
  • Ta bort skruven från ugnsbrännarlocket och låt brännaren svalna.
  • Lyft den bakre delen av brännarenheten och ta bort den från pannan.
  • Gör i omvänd ordning för att installera en ny brännarenhet.

F. Vad är en charbroiler?

S. En charbroiler är en matlagningsanordning som består av en serie galler eller revben som kan värmas upp för att ge en rökig, kolgrillad smak till olika matmaterial, såsom biff, kyckling, fisk, smörgåsar och grönsaker. Den kan fungera vid höga temperaturer på upp till 500 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
VULCAN HART 00-354519-00001 Brännare | AP3VNC 00-354519-00001---4 680 kr
RFQ
VULCAN HART 00-356571-00002 Brännare, 3.65 x 9.55 x 3.5 tum Storlek | AP3VPT 00-356571-000023.5 "3.65 "9.55 "16 051 kr
RFQ
VULCAN HART 00-356576-00001 Brännare | AP3VPU 00-356576-00001---14 692 kr
RFQ
VULCAN HART 00-410600-000G2 brännare, 2.45 x 26.8 x 2.25 tum Storlek | AP3XFW 00-410600-000G22.25 "2.45 "26.8 "1 813 kr
RFQ
VULCAN HART 00-411084-00001 Brännare, vänster | AP3XJH 00-411084-00001---1 907 kr
RFQ
VULCAN HART 00-411238-00001 Brännare, höger | AP3XJP 00-411238-00001---1 895 kr
RFQ
VULCAN HART 00-412793-000G1 Brännare, 5 x 20.3 x 2.3 tum Storlek | AP3XTN 00-412793-000G12.3 "5"20.3 "1 583 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VULCAN HART 00-411551-000G1 Brännare, broiler, 4.6 x 26.2 x 3.05 tum Storlek
4 372 kr /enhet