Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WAHL D1396-11 Nedsänkningstemperatursond Rtd 4 tums längd | AE9ZZG 6PEY7

WAHL D1396-11 Nedsänkningstemperatursond Rtd 4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE9ZZG Modell: D1396-11Korsreferens: 6PEY7
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
3 279 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkningstemperaturprobe
Noggrannhet+/- 0.15 grader C
Kalibrerings certifikatNIST
SondkontaktBare tråd
Sond Dia.1 / 4 "
Probe längd4"
Sondmaterial316 Stainless Steel
Processanslutning1 / 2 "NPT
GivartypRTD
Temp. Räckvidd-76 grader till 400 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellProbe längdSondmaterialPris
WAHL DST501A22104X Nedsänkningstemperatursond Rtd 4 tums längd | AE9ZZD 6PEY2 DST501A22104X4"317 Stainless Steel3 726 kr
WAHL DST501A22106X Nedsänkningstemperatursond Rtd 6 tums längd | AE9ZZE 6PEY3 DST501A22106X6"318 Stainless Steel3 726 kr
WAHL DST501A22112X Immersion Temperature Probe Rtd 12 tum Length | AE9ZZF 6PEY4 DST501A22112X12 "319 Stainless Steel3 726 kr
WAHL D1396-12 Nedsänkningstemperatursond Rtd 6 tums längd | AE9ZZH 6PEY8 D1396-126"316 Stainless Steel3 279 kr
WAHL D1396-13 Nedsänkningstemperatursond Rtd 12 tums längd | AE9ZZJ 6PEY9 D1396-1312 "316 Stainless Steel3 279 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WAHL D1396-11 Nedsänkningstemperatursond Rtd 4 tums längd
3 279 kr /enhet