Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 77S-M1-40 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 40 mesh skärmstorlek, 400 Psi tryck | CA4GVP 0220316

WATTS 77S-M1-40 1 Y sil, 1 tums inlopp, 40 mesh skärmstorlek, 400 psi tryck

Finns i lager
Artikel: CA4GVP Modell: 77S-M1-40 1Korsreferens: 0220316
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
1 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Body MaterialGjutjärn
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
OmslagsmaterialGjutjärn
Cover TypTappad med stängningsplugg
PackningsmaterialGarlock
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Tillverkare Serier77S
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialGjutjärn
Typ av hållareTappad med stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek40 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845

Produktinformation:

Y Sil, 1 tums inlopp, 40 mesh skärmstorlek, 400 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialOmslagsmaterialPackningsmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekTyp av hållareSkärmstorlekPris
WATTS 77S-M1-20 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 208 grader. C, 400 psi tryck | BY3ZRL 0220204 77S-M1-20 1GjutjärnGjutjärnPTFE1"3 / 4 "Knackad utan stängningsplugg20 nät864SEK
WATTS 77S-M1-20 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tums inlopp, 27.6 Bar Max. Tryck | BY3ZRM 0220205 77S-M1-20 1 1/4GjutjärnGjutjärnGarlock1 1 / 4 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg20 nät1 111 kr
WATTS 77S-M1-20 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 27.6 Bar Max. Tryck | BY3ZRN 0220206 77S-M1-20 1 1/2GjutjärnGjutjärnGarlock1 1 / 2 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg20 nät1 339 kr
WATTS 77S-M1-20 2 Y Sil, 2 tums inlopp, 27.6 bar Max. Tryck | BY3ZRP 0220208 77S-M1-20 2GjutjärnGjutjärnGarlock2"3 / 4 "Tappad med stängningsplugg20 nät2 073 kr
WATTS 77S-M1-20 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tums inlopp, 20 mesh skärmstorlek, 400 Psi tryck | BY3ZRQ 0220209 77S-M1-20 2 1/2GjutjärnGjutjärnGarlock2 1 / 2 "1"Tappad med stängningsplugg20 nät4 575 kr
RFQ
WATTS 77S-M1-3/64 3 Y Sil, 3 tums inlopp, 3/64 skärmstorlek, 400 Psi tryck | BY3ZRR 0220210 77S-M1-3/64 3GjutjärnGjutjärnGarlock3"1 1 / 2 "Tappad med stängningsplugg3 / 64 "6 416 kr
RFQ
WATTS 777SM1-100 1 1/2 Wye Sil, 1 1/2 Inch Storlek, 100 Mesh Skärmstorlek, Brons | BY6DXG 0384429 777SM1-100 1 1/2BronzeBronzeEPDM1 1 / 2 "1"Knackad utan stängningsplugg100 MESH3 338 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 77S-M1-40 1 Y sil, 1 tums inlopp, 40 mesh skärmstorlek, 400 psi tryck
1 306 kr /enhet