Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 1/4 174A-125 säkerhetsventil 1-1/4 tum 125 Psi | AB8QZX 26X189

WATTS 1 1/4 174A-125 säkerhetsventil 1-1/4 tum 125 psi

Finns i lager
Artikel: AB8QZX Modell: 1 1/4 174A-125Korsreferens: 26X189
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
8 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronze
BtuH5,370,000
SkivmaterialSilikon
Fabriksinställt tryck125 psi
Inloppsstorlek1.25 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.25 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden8.375 "
Total längd4.75 "
tryck~~POS=TRUNC30 till 150 psi
SittmaterialBronze
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBtuHSkivmaterialVårmaterialFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenPris
WATTS 3/4 174A-050 säkerhetsventil 3/4 tum 50 Psi brons | AB8QZL 26X179 3/4 174A-050Bronze950,000SilikonRostfritt stål50 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 831 kr
WATTS 3/4 174A-075 Säkerhetsventil 3/4 tum 75 psi brons | AB8QZM 26X180 3/4 174A-075Bronze1,320,000SilikonRostfritt stål75 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 944 kr
WATTS 3/4 174A-100 Säkerhetsavlastningsventil 3/4 tum 100 Psi Brons | AB8QZN 26X181 3/4 174A-100Bronze1,695,000SilikonRostfritt stål100 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 949 kr
WATTS 3/4 174A-125 Säkerhetsventil 3/4 tum 125 Psi Brons | AB8QZP 26X182 3/4 174A-125Bronze2,070,000SilikonRostfritt stål125 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 950 kr
WATTS 3/4 174A-150 säkerhetsventil 3/4in 150 Psi brons | AB8QZQ 26X183 3/4 174A-150Bronze2,445,000SilikonRostfritt stål150 psi3 / 4 "3 / 4 "5.125 "1 894 kr
WATTS 1 174A-050 Säkerhetsventil 1 tum 50 psi brons | AB8QZR 26X184 1 174A-050Bronze1,470,000SilikonRostfritt stål50 psi1"1"5.75 "4 988 kr
WATTS 1 174A-150 Säkerhetsventil 1 tum 150 Psi Brons | AB8QZT 26X185 1 174A-150Bronze3,795,000SilikonRostfritt stål150 psi1"1"5.75 "5 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 1/4 174A-125 säkerhetsventil 1-1/4 tum 125 psi
8 872 kr /enhet