Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual Air Vent Hot and Cold 1/8 In | AC8WTQ 3EJF7

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual Air Vent Varmt Och Kallt 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AC8WTQ Modell: 1/8 DUO-VENT NPTKorsreferens: 3EJF7
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
206SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk dubbelventil
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Flytande materialpolyeten
Inloppsstorlek1 / 8 "
Max. Tryck150 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC1.45 psi
Temp. Räckvidd33 grader till 240 grader F.
Vent Dia.15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1872
Fartygets höjd (cm)11.3
Fartygets längd (cm)22.2
Fartygets bredd (cm)15.9
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ventilationshöjd (3 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual Air Vent Varmt Och Kallt 1/8 In
206SEK /enhet