WATTS 11/2 792F-HH SS Duplex Sil Flgd Duplex Sil 1 1/2 Inch Gängad Ss | AD2FFT 3NXJ6

WATTS 11/2 792F-HH SS Duplex Sil Flgd Duplex Sil 1 1/2 Inch Gängad Ss

Finns i lager
Artikel: AD2FFT Modell: 11/2 792F-HH SS Duplex Sil FlgdKorsreferens: 3NXJ6

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

139 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDuplex sil
Avblåsningsport (NPT)1-1 / 4 "
Klassklass 150
förbindelseFlänsad
Fläns typklass 150
Höjd21 "
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck275 Psi @ -20 grader F till 100 grader F
screen304 SS
Skärmstorlek.062 perf
Storlek1.5 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.2
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)48.77
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKlassHöjdMaterialMax. TryckBreddPris
WATTS 11/2 791F-AH CI Duplex Sil Flgd Duplex Sil 1 1/2 Inch Flänsad Ci | AD2FFE 3NXH3 11/2 791F-AH CI Duplexfilter Flgdklass 12510 "Gjutjärn200 Psi @ -20 grader F till 150 grader F10 "66 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 11/2 792F-HH SS Duplex Sil Flgd Duplex Sil 1 1/2 Inch Gängad Ss
139 372 kr /enhet