WATTS 115-3 TH Tryckreducerande ventil 3 tum gängad | AE8CCA 6CJP3

WATTS 115-3 TH tryckreduceringsventil 3 tum gängad

Finns i lager
Artikel: AE8CCA Modell: 115-3 THKorsreferens: 6CJP3

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckminskande styrventil
Body MaterialDuktilt järn ASTM A536
BeläggningFusionsbunden epoxyfodrad och belagd
AnslutningstypGängad
OmslagsmaterialDuktilt järn
ElastomermaterialBuna N
Max. Kontinuerligt flöde460 gpm
Max. Vätsketemp.160 grader F
Max. Intermittent flödeshastighet570 gpm
Muttermaterial304 Stainless Steel
Arbetstryck400 psi
Pilotjusteringsområde30 till 300 psi
Rörstorlek3"
Hamnstorlek1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Vårmaterial302 Stainless Steel
Stammaterial304 Stainless Steel
Trimaterial316 Stainless Steel
VentiltypEnsam avdelning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.375
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)57.66
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypAnslutningstypInloppsstorlekTillverkare SerierArbetstryckUtloppsstorlekRörstorlekHamnstorlekPris
WATTS M115-2 TH Tryckreducerande ventil 2 tum gängad | AE7UEJ 6AKW2 M115-2 THFull PortGängad--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "27 653 kr
WATTS M115-2 FL Tryckreducerande ventil 2 tum flänsad | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLFull PortFlänsad--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "30 367 kr
WATTS M115-2 1/2 TH Tryckreducerande ventil 2-1 / 2 In | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 THFull PortGängad--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "31 572 kr
WATTS M115-3 FL Tryckreducerande ventil 3 tum flänsad | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLFull PortFlänsad--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "37 532 kr
WATTS M115-4 FL Tryckreducerande ventil 4 tum flänsad | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLFull PortFlänsad--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "55 930 kr
WATTS M115-6 FL Tryckreducerande ventil 6 tum flänsad | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLFull PortFlänsad--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "81 320 kr
WATTS M115-8 FL Tryckreducerande ventil 8 tum flänsad | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLFull PortFlänsad--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "119 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 115-3 TH tryckreduceringsventil 3 tum gängad
35 537 kr /enhet